Learn More
Grace™ Alltech™ Apollo™ Säulen
Einfache Hochskalierung von analytisch bis präparativ
Marke: Grace™ 36543

Beschreibung
Einfache Hochskalierung von analytisch bis präparativ
•Hochreines, basisch deaktiviertes Kieselgel
•Entwickelt für saure und basische Verbindungen; außergewöhnliche pH-Stabilität mit entsprechendem Puffer von 1.5 bis 10.5
• 5 μm Partikelgröße
• Hergestellt unter ISO 9000-Bedingungen
Spezifikation
10 mm | |
Geräte, die dem Industriestandard entsprechen | |
Kugelförmig | |
1,5 bis 10,5 | |
340 m²/g | |
Gehäuse C18 | |
15% | |
Ja | |
Säule |
5 μm | |
250 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.