missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C8 HPLC-Säulen
Säulenformat:Lösemittelreduzierer; Kohlenstoffbeladung:8%; Porengröße:190 Å; Säulenphase:Umkehrphase
Marke: Grace™ 87614

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Lösemittelreduzierer | |
5 μm | |
150 mm | |
5 μm | |
190 Å | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
3 mm | |
Umkehrphasen-Anwendungen, bei denen C18 zu retentiv ist | |
Kugelförmig | |
1 bis 10 | |
200 m²/g | |
Gehäuse C8 | |
8% | |
Ja | |
Säule |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C8 HPLC-Säulen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur