missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18 HiLoad Säulen, Partikelgröße 3 μm
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4,6 mm
Säulenformat:
Analytisch
Microbore-Säule
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analytisch |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Filmdicke | 3 μm |
| Zur Verwendung mit | Ideal für Mikrobore- oder kritische Analysen, neutral, pflanzliche Arzneimittel, Vitamine, Lipide, Lebensmittelsicherheit |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 3 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 450 m²/g |
| USP-Typ | L1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur