missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ Säulen – C8, Partikelgröße 3 μm
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Beschreibung
- Basisch deaktiviert, um aktivierte Silanole zu eliminieren und Peak-Tailing zu reduzieren
- Für eine lange Lebensdauer — auch bei rauen mobilen Phasen polymerisch verklebt und doppelt endcapped
- Bewahren selbst nach 500 Stunden langem Waschen mit einer mobilen Phase aus Acetonitril/Trifluoressigsäure ihre Kapazität und Selektivität
- Bei der Verwendung in stark basischen Verbundanwendungen benötigen Säulen zur Erzeugung scharf symmetrischer Peaks im Allgemeinen keine Modifikatoren für mobile Phasen
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Filmdicke | 3 μm |
| Zur Verwendung mit | Geräte, die dem Industriestandard entsprechen |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 3 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 340 m²/g |
| USP-Typ | Gehäuse L7 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur