missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Alltima™ Säulen – C18, Partikelgröße 5 μm

Artikelnummer. 11312711
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Typ:
Industriestandard
Wasserstandard
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11312711

Marke: Grace™ 88057

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Analysieren Sie Säuren, Basen und Neutrale in einem Durchlauf

Analysieren Sie Säuren, Basen und neutrale Verbindungen in einem Durchlauf

  • Basisch deaktiviert, um aktivierte Silanole zu eliminieren und Peak-Tailing zu reduzieren
  • Für eine lange Lebensdauer — auch bei rauen mobilen Phasen polymerisch verklebt und doppelt endcapped
  • Bewahren selbst nach 500 Stunden langem Waschen mit einer mobilen Phase aus Acetonitril/Trifluoressigsäure ihre Kapazität und Selektivität
  • Bei der Verwendung in stark basischen Verbundanwendungen benötigen Säulen zur Erzeugung scharf symmetrischer Peaks im Allgemeinen keine Modifikatoren für mobile Phasen

Spezifikation

Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit Microbore-Anwendungen, stabil in beliebten mobilen Microbore-Phasen
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 100 Å
Oberfläche 340 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 16%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Wasserstandard
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt