missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ C18AQ HP Säulen, Partikelgröße 5 μm
Säulenformat: Microbore-Säule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Grace™ 5129653

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochreines Silika
- Ausgezeichnete Säulenstabilität
- Geringe bis keine erkennbare Säulenblutung
- Mehrere Selektivitätsoptionen
- 100 % benetzbar für Anwendungen, die stark wässrige mobile Phasen erfordern
- Säulenformat: Microbore-Säule
- Kohlenstoffbeladung: 20%
- Porengröße: 100 Å
- Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Microbore-Säule | |
5 μm | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2,1 mm | |
Microbore oder kritische Analyse | |
Kugelförmig | |
1 bis 10 | |
450 m2/g | |
C18 AQ | |
20% | |
Ja | |
Säule |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Grace™ Alltech™ Alltima™ C18AQ HP Säulen, Partikelgröße 5 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur