missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Allihn Kugelkühler

Artikelnummer. 11863562
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
19/26
24/29
29/32
Länge (metrisch) Ummantelung:
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11863562

Marke: Witeg™ 1 724 250

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Witeg™ Allihn-Kugelkühler besteht aus einem langen Glasröhrchen mit einem Wassermantel. Die kugelförmigen Einschnürungen im Röhrchen vergrößern die Kühlfläche.

  • Verschiedene Mantellängen

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schlauchanschluss 11 mm
Länge (metrisch) Ummantelung 250 mm
Menge 1/Pckg.
Standard-Konusverbindung Nr. 29/32
Typ Allihn Kugelkondensator
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt