missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Agarose SERVA™ Premium, Serva Electrophoresis™ Artikelnummer.: 11841970

Agarose SERVA™ Premium, Serva Electrophoresis™

Artikelnummer. 11841970
250 g
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11841970

Marke: Serva Electrophoresis 1138103

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Physikalische Form Powder
Schmelzpunkt 88.3°C
Material Agarose SERVA Premium
Dichte 0.5 at 20°Cg/cm3
Farbe Weiß
pH 6
Menge 250 g
Elektroendosmose (EEO) 0.05 to 0.13
Gelstärke >1100g/cm2
Löslichkeitsinformationen 15 g/L
Geruch Recognizable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts
Agarose SERVA™ Premium, Serva Electrophoresis™

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt