missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Aesculap™ Vega kabelloser Clipper

Artikelnummer. 12070780
Click to view available options
Gewichtsbereich:
Ca. 250 g
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12070780

Marke: B Braun™ GT410

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein ideales Produkt für Tierärzte, die kleine Bereiche wie Rücken, Hals, Bauch, Kopf und Gesicht rasieren.

  • Sehr gute Schneidergebnisse dank Clipping-Kopf aus einer speziellen Stahllegierung (Kohlenstoffstahl)
  • Passt dank der schlanken Form perfekt in die Hand
  • Geringes Gewicht von nur 250 g einschließlich Akku und Clipping-Kopf
  • Arbeitet sehr leise und vibrationsfrei
  • Kann auch mit angeschlossenem Ladekabel betrieben werden
  • 5 Klemmkämme (4, 8, 12, 16, 20 mm)
  • 3-fach einstellbare Schnittlängen von 0.5, 1.5 und 2.5 mm
  • Betriebszeit 100 min, Ladezeit 60 min

Spezifikation

Bauweise DC-Motor, ca. 4,800 Hübe/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tierhaarschnitt
Typ Zangen
Enthält Clipper, Schneidekopf, 5 Kämme, 1 Bürste, 1 Ladegerät, 1 Öl, 1 Handbuch
Material Karbonstahl
Gewichtsbereich Ca. 250 g
Elektrische Anforderungen 800 mAh, Lithium-Ionen-Batterie
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt