missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Diphosphatdinatriumsalz, 97 % (Trockengewicht), Wasser max. 7 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Adenosine-5'-diphosphate disodium salt is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adenosin-5′-Diphosphat-Dinatriumsalz ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 20 °C. Unter inertem Gas lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Adenosin-5′-Diphosphat-Dinatriumsalz ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 20 °C. Unter inertem Gas lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adenosine-5'-diphosphate disodium salt |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht), Wasser ≤ 7 % |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 3645656 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Optische Drehung | −30° (c=0.5 in 0.5M Na2HPO4) |
| Formelmasse | 471.17 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur