missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Adapters for Oval Single Blood Bag Buckets for Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Rotors
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6/8 x 250 ml
6/8 x 450 ml
6/8 x 550 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Blutbankzentrifugen bieten die Flexibilität zur Auswahl von Rotoren mit höherer Kapazität oder zur Anpassung bestehender Arbeitsabläufe, mit einer Auswahl von Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren und Bechersystemen.
’Mit dem HAEMAFlex 6 Ausschwingrotor mit einer Blutbeutelkapazität von 6 x 550 ml decken Sie den Blutverarbeitungsbedarf Ihres Labors für normalen bis mittleren Durchsatz, oder rüsten Sie mit dem HAEMAFlex 8 Ausschwingrotor bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel auf.
Wählen Sie Adapter für 450–550 ml Vierfach- oder Fünffach-Blutbeutel, für 400–450 ml Doppel- oder Dreifach-Blutbeutel, für 250 ml-Beutel für thrombozytenreiches Plasma oder Leukozytenfilm oder für 400–450 ml-Einzel- oder Doppelblutbeutel.
Wählen Sie Adapter für 450–550 ml Vierfach- oder Fünffach-Blutbeutel, für 400–450 ml Doppel- oder Dreifach-Blutbeutel, für 250 ml-Beutel für thrombozytenreiches Plasma oder Leukozytenfilm oder für 400–450 ml-Einzel- oder Doppelblutbeutel.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Blutbeuteladapter |
| Fassungsvermögen | 6/8 x 450 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ovale Einzel-Blutbeutelbecher |
| Anzahl pro Packung | Set of 2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur