missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Adapters for Oval Single Blood Bag Buckets for Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Rotors

Artikelnummer. 16564551 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6/8 x 250 ml
6/8 x 450 ml
6/8 x 550 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16564551

Marke: Thermo Scientific™ 75003837

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Choice of 4 adapters to accommodate a range of blood bags in oval single blood bag buckets for Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 rotors.

Die Thermo Scientific™ Blutbankzentrifugen bieten die Flexibilität zur Auswahl von Rotoren mit höherer Kapazität oder zur Anpassung bestehender Arbeitsabläufe, mit einer Auswahl von Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren und Bechersystemen.

’Mit dem HAEMAFlex 6 Ausschwingrotor mit einer Blutbeutelkapazität von 6 x 550 ml decken Sie den Blutverarbeitungsbedarf Ihres Labors für normalen bis mittleren Durchsatz, oder rüsten Sie mit dem HAEMAFlex 8 Ausschwingrotor bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel auf.

Wählen Sie Adapter für 450–550 ml Vierfach- oder Fünffach-Blutbeutel, für 400–450 ml Doppel- oder Dreifach-Blutbeutel, für 250 ml-Beutel für thrombozytenreiches Plasma oder Leukozytenfilm oder für 400–450 ml-Einzel- oder Doppelblutbeutel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Blutbeuteladapter
Fassungsvermögen 6/8 x 550 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Ovale Einzel-Blutbeutelbecher
Anzahl pro Packung Set of 2
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt