missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4880
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 5- bis 12 ml-Röhrchen
19 x 1,6- bis 7 ml-Röhrchen
2 x 100 ml
250 ml
290 mL
3 x 85- bis 100 ml-Röhrchen
48 Mikroliter- oder 24x 1,1 bis 4,0 ml-Röhrchen
4 x 45- bis 50 ml-Röhrchen
5 x 1 ml
7 x 25- bis 30 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Adapter für Träger, Nr. 4880
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Fassungsvermögen | 2 x 100 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 44 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger Nr. 4880 |
| Gefäße pro Adapter | 2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur