missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetone (HPLC), Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
4 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Amber Glass Bottle
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetone |
pH | 7 |
Schmelzpunkt | -95°C |
Extinktion | 0.01 AU max. at 400nm, 0.02 AU max. at 350nm, 0.06 AU max. at 340nm, 1.00 AU max. at 330nm |
Farbe | Farblos |
Hinweise zur Zersetzung | >4°C |
Dichte | 0.790g/cm³ |
Siedepunkt | 56°C |
Menge | 4 L |
Identifizierung | Pass Test |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Acetone (HPLC), Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur