missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Acclaim™ 120-C18-Säulen

Artikelnummer. 12381143 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
33 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12381143

Marke: Thermo Scientific™ 069689

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 18 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase

Verbessern Sie mit Thermo Scientific™ Acclaim™ 120-C18-Säulen die Trennungseffizienz in Ihren Umkehrphasenanwendungen. Diese Säulen zeichnen sich durch ein ultrareines Silikasubstrat mit extrem geringem Metallgehalt zur Minimierung von Tailing-Effekten aus und ermöglichen symmetrische Peakformen. Die einzigartige Bindungschemie liefert eine hervorragende Oberflächenabdeckung, um äußerst vorhersehbare Trennungen durchführen zu können, die nicht von sekundären Wechselwirkungen beeinflusst werden. Verwenden Sie diese hocheffizienten Säulen zur Erzielung maximaler Auflösung in einer Vielzahl von Anwendungen.

Umkehrphasensäulen mit hoher Leistungsfähigkeit für reproduzierbare Ergebnisse
  • Durch die äußerst hohe Oberflächenabdeckung in Verbindung mit dem sehr niedrigen Metallgehalt sind die Säulen hocheffizient.
  • Reproduzierbare Leistung von Säule zu Säule
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 2,2, 3 und 5 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
  • Auch erhältlich im 2,2-µm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen

Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese Säulen auf Silikabasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

  • Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Säulenformat Vorsäulenkartusche, 2/Pkg
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 4500 psi (310 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Hochreines Silika
Kohlenstoffbeladung 18 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt