missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Multiroir Controlec™ ABS-Aufbewahrungseinheit mit abnehmbaren und neigbaren Schubladen
Description
- Äußerst widerstandsfähiges ABS-Material
- Farbe des Geräts: Beige
- Farbe der Schublade: Transparent
- Vordere Öffnung an 45°
- Das neigbare Tablett mit Öffnung an der Vorderseite ermöglicht eine einfache und schnelle Handhabung von gelagerten Produkten.
- Fünf stoßfeste ABS-Schubladen
Specifications
Specifications
| Farbe | Beige, transparent |
| Material | ABS |
| Form | Rechtwinklig |
| Enthält | 5 Schubladen |
| Produkttyp | Gestell |
| Abmessungen (L x B x H) | 600 x 133 x 164 mm |
| Länge (metrisch) | 600 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Höhe (metrisch) | 164 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 105/146 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction