missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ A2D Analog/USB-Adapter

Artikelnummer. 16464489 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Chromatographiegeräte, die eine Analog/Digital-Umwandlung zur Verwendung des Chromeleon CDS erfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16464489

Marke: Thermo Scientific™ 7200.0005

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erfassen Sie mit dem Thermo Scientific™ A2D Analog/USB-Adapter Daten von älteren Chromatographiegeräten und Detektoren, die keine digitale Ausgabe erzeugen.

Erfassen Sie Daten von älteren Chromatographiegeräten und Detektoren, die keine digitale Ausgabe erzeugen. Der Thermo Scientific™ A2D Analog/USB-Adapter wandelt analoge Signale in digitale Signale von bis zu zwei Geräten um, die von Ihrem Thermo Scientific™ Chromeleon™ Chromatographie-Datensystem (CDS) verwendet werden können. Dieser Adapter ermöglicht eine Zweikanal-Analog/Digital-Umwandlung mit Datenerfassungsraten von bis zu 1000 Hz pro Kanal, wodurch die Nutzungsdauer Ihrer Hardware verlängert und die Datenerfassung in einem einzigen System standardisiert werden kann.

Datenintegrität
  • Basiert auf einem hochspezifikationsstarken, bipolaren 24-Bit-Analog/Digital-Wandler
  • Erzeugt zwei Datenausgabekanäle für die präzise und zuverlässige Datenerfassung über einen Spannungsbereich
  • Bietet 11 Optionen für Datenerfassungsraten von 1 bis zu 1000 Hz mit einer Auflösung bis zu 0,1 μV für Aufnahmen von den kleinsten bis zu den größten Peaks jedes Detektors
  • Extrem geringes Rauschen und vorbildlichen Linearität sorgen dafür, dass der A2D selbst die schmalsten Peaks richtig darstellt
Anwenderfreundlichkeit
  • Das zweizeilige, mehrseitige LCD-Display zeigt klare Informationen über das A2D-Gerät und jeden Datenkanal an
  • Die Erfassungsstatus-LED zeigt auf einen Blick den Erfassungsstatus von Sequenzen an, die auf einem A2D-Kanal ausgeführt werden
Kompaktes Design
  • Anschluss und Stromversorgung über ein einziges USB-Kabel
  • Platzieren Sie das A2D in der Nähe Ihrer Instrumente, ohne das es wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche verbraucht
Konnektivität
  • Über USB an einen IPC oder eine 247 Instrumentensteuerung
  • Acht potenzialfreie Relais zum Schalten einer Reihe externer Hardware-Geräte wie Autosampler oder Gasprobenventile
  • Acht TTL-Eingänge zur Informationsübertragung an das Chromeleon CDS über externe Ereignisse, die mit der Chromeleon Gerätemethode erfasst und verarbeitet werden können

Spezifikation

Anschlusstyp 2 6-polige Mini-Din-Anschlüsse (1/Kanal) für folgende Funktionen: Analogeingang
Beschreibung Zweikanalige Analog/Digital-Umwandlung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dual-Channel, Analog-auf-Digital-Konvertierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Chromatographiegeräte, die eine Analog/Digital-Umwandlung zur Verwendung des Chromeleon CDS erfordern
Typ Analog-auf-USB-Adapter
Anzeigetext Zweizeilige, mehrseitige Anzeige<br /> <ul> <li>Werte pro Gerät: Status, Seriennummer, Firmware-Version, Name des Instrumentensteuermoduls, Relaiszustände, Eingangsschalterzustände</li> <li>Werte pro Kanal: Spannungsbereich, Detektorsignal, Erfassung des Sequenznamens</li> </ul>
Displaytyp LED-Anzeige (Kanalanzeige des Kanalzustands pro Kanal: Inaktiv, Warten, Erfassen, Fehler)
Abweichung < 10 ppm/°C
Linearität < 0,01 %
Geräuschpegel < 1 μV
Anzahl Kanäle 2
Angaben zum Relais 8 normalerweise geöffnete, rastende Relais
USB-Anschlüsse Seriennummern < 014999: USB 2.0 (einkanalig)<br>Seriennummern > 015000: USB 3.0 oder USB 2.0 (Auswahl des Kabels bestimmt die verwendete USB-Geschwindigkeit)
Maximum flüchtiger Bestandteile 220 V AC, 1,4 A, 50 W (ohmsche Lasten - potentialfrei)
Produktlinie Thermo Scientific
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt