missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, Braunglas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,34 mL
1,85 ml
1.85 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Marking Spot:
Ja
Nein
Basisausführung:
Flachboden
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Braun
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | SureStop |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 1,85 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Flaschenhalstyp | Kurzgewinde |
| Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <120 μl |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1,5 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur