missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, gelb, Mittelloch, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 09 15 2015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
- Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern

Spezifikation
Kappe mit Kurzgewinde | |
Blau | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraubverschluss |
PTFE rein | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
0,2 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, gelb, Mittelloch, angebrachtes Septum > Reines PTFE, 0,2 mm Dicke, 53° Shore D
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur