missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex 9178 Super Fit Schutzbrille
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Supravision Sapphire
Beschreibung
- Ultradünne, extrabreite Gläser mit 6,5 Basiskrümmung
- Hohes Maß an Schutz vor mechanischen Gefahren
- Leichtes Design mit klappbaren Bügeln und sportlichem Stil
- Aerodynamisch optimierte Gläser sind für Komfort und Belüftung nach vorne geneigt
- Maximale optische Klarheit
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz

Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Objektivtyp | Aerodynamisch optimiert |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Marineblau, klar |
Modell | 9178 Super Fit |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
uvex 9178 Super Fit Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur