missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Brom-6-cyanimidazo-[1,2-a]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine |
Schmelzpunkt | 184°C to 186°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 222.05 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
8-Brom-6-cyanimidazo-[1,2-a]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur