missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Microsart™ 6-Wege-Verteiler
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Typ:
Biosart-100-Verteiler
Biosart-250-Verteiler
Microsart-Trichterverteiler
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
- Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
- Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
- Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
- Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
- Optimal für Flüssigkeitstests
- Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Reusable |
| Filtertyp | Manifold |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Biosart 100 Monitore |
| Material | Edelstahl |
| Sterilität | Non-sterile |
| Menge | 1 |
| Typ | Biosart-100-Verteiler |
| Volumen (metrisch) | 100 mL |
| Länge (metrisch) | 924 mm |
| Breite (metrisch) | 98 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur