missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ 6-16S Zentrifuge

Geeignet für den Betrieb mit niedriger Drehzahl (z. B. für die Zentrifugation von Zellen). Sigma Laborzentrifugen 6-16S Zentrifuge ist mit verschiedenen Ausschwing- und Winkelrotoren kompatibel.

Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 10390


Weitere Details : Netto-Gewicht : 116.00000kg

Artikelnummer. 13475155

  • 9480.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

  • Universell einsetzbare Tischzentrifuge bei Umgebungsbedingungen
  • Drehzahlbereich bis 13,500 U/min
  • Anwenderfreundlicher Spincontrol S Controller
  • Tasten für Start, Stopp und Deckel öffnen mit Hintergrundbeleuchtung
  • Leistung: 4 x 800 ml
  • Wartungsfreier Induktionsmotor
  • Zwei motorbetriebene Deckelschlösser
  • Magnetische Rotorerkennung
  • Zentrifugentrommel aus Edelstahl
  • Motorisiertes Deckelschloss
  • Einfaches Öffnen des Deckels mit Hilfe einer Gasfeder
  • Hergestellt gemäß den neuesten nationalen und internationalen Normen (EN 61010-2-020)
Spezifikation

Spezifikation

4 x 800 ml
Grafische LCD-Anzeige
6-16S Zentrifuge
50 Programme
70 °C
35,2 lb. (16 kg)
1050 w
13,500 U/min
200 bis 13.500 U/min
73 dB
10 s bis 9 h 59 min
6-16S Zentrifuge
220/240 V, 50 Hz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote