missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ 6-16KHS Zentrifuge
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 800 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Universell einsetzbare Tischzentrifuge bei Umgebungsbedingungen
- Beheizbare Version
- Maximale Rotortemperatur +40 °C bis +60 °C, abhängig von Rotor und Drehzahl
- Drehzahlbereich bis 13,500 U/min
- Anwenderfreundlicher Spincontrol S Controller
- Tasten für Start, Stopp und Deckel öffnen mit Hintergrundbeleuchtung
- Leistung: 4 x 800 ml
- Wartungsfreier Induktionsmotor
- Zwei motorbetriebene Deckelschlösser
- Magnetische Rotorerkennung
- Zentrifugentrommel aus Edelstahl
- Motorisiertes Deckelschloss
- Einfaches Öffnen des Deckels mit Hilfe einer Gasfeder
- Hergestellt gemäß den neuesten nationalen und internationalen Normen (EN 61010-2-020)
Spezifikation
Specifications
| Fassungsvermögen | 4 x 800 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 13,500 U/min |
| Display | Grafische LCD-Anzeige |
| Maximaler Drehzahlbereich | 200 bis 13.500 U/min |
| Modell | 6-16KHS Zentrifuge, beheizte Ausführung |
| Geräuschpegel | 73 dB |
| Programmspeicher | 50 Programme |
| Laufzeit | 10 s bis 9 h 59 min |
| Temperaturbereich | 70 °C |
| Typ | 6-16KHS Beheizte Zentrifuge |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction