Learn More
Hamilton™ 500 μl, Modell 1750 C SYR, 1/4-28-Gewinde
Die Spritzen der Serie 1700 sind die gasdichte Version der Originalspritzen der Serie 700. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumen von 1 bis 500 µl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Marke: Hamilton™ 202192
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03500kg
Beschreibung
Datenblatt
Nadel separat erhältlich | Ja |
---|---|
Volumen | 500 µl |
Spritzentyp | Gastight |
Spritzenserie | 1700 |
Kündigung | ChemSeal (C, 1/4 in.-28) |
Nadel | Keine Nadeln verfügbar |
Flüssigkeitsdurchfluss | Borosilikatglas, PTFE |
Autoklavierbar | Ja |
Sterilisierbar mit Gas | Ja |
Druck | 700 psig (48,3 bar) |
Höchsttemperatur | 50 °C/122 °F |
Mindesttemperatur | 20 °C/68 °F |
Verkaufsmenge | 1 Spritze pro Packung |
Spezifikation
Gastight | |
500 μl |