missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Methyl-2-Phenyl-2H-1,2,3-Triazol-4-Carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carbonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 221.65 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'