missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Methoxyindol-3-Carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | 179°C to 183°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 132769 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Formelmasse | 175.19 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'