missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(Difluormethoxy)-3-Fluorbenzylbromid, JRD, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide |
Namenshinweis | JRD |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3265 |
Formelmasse | 255.03 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'