missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Chemical 45LT SULFURIC ACID S.G. 1.84 (95%) - SP

Marke:  Fisher Chemical S/9160/26


45LT SULFURIC ACID S.G. 1.84 (95%) - SP

Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 11954091

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.00 €
    816.93 € / 45 Liter
    Sparen 15.07 €
    1% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Sulfuric acid

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1

Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt