missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-tert-Butyl-o-Xylol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-tert-Butyl-o-xylene |
Dichte | 0.868 |
Siedepunkt | 211°C |
Flammpunkt | 82°C (179°F) |
Brechungsindex | 1.499 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1925371 |
Formelmasse | 162.27 |
Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
4-tert-Butyl-o-Xylol, 98 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur