missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-n-Pentylphenyl 4-n-Propylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | 4-n-Pentylphenyl 4-n-propylbenzoate |
Schmelzpunkt | 15°C to 18°C |
Dichte | 0.989 |
Brechungsindex | 1.543 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 310.44 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'