missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methyl-3-Nitrophenylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate |
Schmelzpunkt | 48°C to 54°C |
Siedepunkt | 113°C to 118°C (3 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Irritating |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2724128 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Synonym | 4-methyl-3-nitrophenyl isocyanate, 2-nitro-4-isocyanatotoluene, 4-methyl-3-nitrophenylisocyanate, benzene, 4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, benzene,4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, 4-methyl-3-nitrobenzenisocyanate, acmc-20amdt |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'