missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxithiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Methoxithiophenol wird zur Vorbereitung von Proben für die Charakterisierung von selbst zusammengesetzten Monolayern (SAM′s) und zur Untersuchung der SAM-Wirkung auf organische n-Kanal- und p-Kanal-Dünnschichttransistoren verwendet. Es wird auch in der Cäsiumfluorid-Celite-katalysierten Zubereitung von Thioethern und Thioestern verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
4-Methoxithiophenol wird zur Vorbereitung von Proben für die Charakterisierung von selbst zusammengesetzten Monolayern (SAM′s) und zur Untersuchung der SAM-Wirkung auf organische n-Kanal- und p-Kanal-Dünnschichttransistoren verwendet. Es wird auch in der Cäsiumfluorid-Celite-katalysierten Zubereitung von Thioethern und Thioestern verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxythiophenol |
Dichte | 1.14 |
Siedepunkt | 100°C to 103°C (13 mmHg) |
Flammpunkt | 96°C (204°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.5831 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1446910 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur