missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxyphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxyphenylacetonitrile |
Schmelzpunkt | 8°C |
Dichte | 1.085 |
Siedepunkt | 285°C to 287°C |
Flammpunkt | 117°C (242°F) |
Brechungsindex | 1.53 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3276 |
Beilstein | 509162 |
Formelmasse | 147.18 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'