missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone |
Dichte | 0.91 |
Siedepunkt | 156°C |
Flammpunkt | 48°C (118°F) |
Geruch | mild |
Brechungsindex | 1.418 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2293 |
Formelmasse | 130.19 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'