missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluor-3-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-3-methylphenol |
Schmelzpunkt | 28°C to 32°C |
Dichte | 1.134 |
Siedepunkt | 76°C (5 mmHg) |
Flammpunkt | 96°C (204°F) |
Geruch | Phenol-like |
Brechungsindex | 1.515 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Formelmasse | 126.13 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'