missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Ethynyl-2,6-Dimethyl-4-Heptanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Ethynyl-2,6-dimethyl-4-heptanol |
Siedepunkt | 83°C to 84°C (18 mmHg) |
Brechungsindex | 1.442 |
Menge | 2 g |
Beilstein | 1752640 |
Formelmasse | 168.28 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'