Learn More
4-Cyanobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is a reactant for organocatalytic tandem three component reactions of aldehyde, alkyl vinyl ketone, and amide. It is also employed as a reactant for synthesis of selective angiotensin II AT2 receptor agonists with reduced CYP 450 inhibition, allosteric glucokinase activators, hydantoin derivatives with antiproliferative activity, thiohydantoins and P2X7 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein Reaktant für organokatalytische Tandem-Reaktionen mit den drei Komponenten Aldehyd, Alkylvinylketon und Amid. Es wird auch als Reaktant für die Synthese selektiver Angiotensin-II-AT2-Rezeptoragonisten mit reduzierter CYP450-Hemmung, allosterischer Glucokinaseaktivatoren, von Hydantoinderivaten mit wachstumshemmender Aktivität, Thiohydantoinen und P2X7-Rezeptorantagonisten eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, aktiven Metallen, Aminen und Alkoholen fernhalten.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Cyanobenzoyl chloride |
Schmelzpunkt | 68°C to 70°C |
Geruch | Irritating |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 386729 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 165.58 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10206941 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24333.14,B24333.06,B24333.22 |
10210704 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24333.14,B24333.06,B24333.22 |
10220213 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24333.14,B24333.06,B24333.22 |
10173276 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24333.14,B24333.06,B24333.22 |
I7878A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24333.14,B24333.06,B24333.22 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.