missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlormethyl-2-methylthiazol Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼165°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 108603 |
IUPAC-Name | 4-(Chlormethyl)-2-methyl-1,3-thiazolhydrochlorid |
Formelmasse | 184.09 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'