missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloranilinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloroaniline hydrochloride |
Schmelzpunkt | >230°C (sublimation) |
Geruch | Characteristic |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2018 |
Beilstein | 3560964 |
Formelmasse | 164.03 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'