missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlor-DL-Phenylalanin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
4-Chloro-DL-phenylalanine is an irreversible tryptophan hydroxylase inhibitor that depletes serotonin in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-DL-Phenylalanin ist ein irreversibler Tryptophan-Hydroxylase-Inhibitor, der Serotonin im Gehirn ausscheidet.
Löslichkeit
Löslich bis 10 mM in 1 äq. NaOH und bis 5 mM in Wasser mit sanfter Erwärmung.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Chlor-DL-Phenylalanin ist ein irreversibler Tryptophan-Hydroxylase-Inhibitor, der Serotonin im Gehirn ausscheidet.
Löslichkeit
Löslich bis 10 mM in 1 äq. NaOH und bis 5 mM in Wasser mit sanfter Erwärmung.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-DL-phenylalanine |
Schmelzpunkt | ∼265°C (decomposition) |
Beilstein | 2805758 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble to 10 mM in 1eq. NaOH and to 5 mM in water with gentle warming. |
Formelmasse | 199.64 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 10 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'