missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Bromopropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-Bromopropiophenone |
Schmelzpunkt | 45°C to 47°C |
Siedepunkt | 129°C to 131°C (7 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1210311 |
Formelmasse | 213.08 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'