missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Brom-2-Fluor-1-(Trifluormethoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene |
Brechungsindex | 1.447 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 259 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur