missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Aminomethyl)pyridin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Aminomethyl)pyridine |
Schmelzpunkt | -8°C |
Dichte | 1.069 |
Siedepunkt | 230°C |
Flammpunkt | 108°C (226°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.5515 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 108057 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
4-(Aminomethyl)pyridin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur