missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol is used as a flavoring agent or adjuvant. Also used to produce 2,6-Dimethoxy-4-propyl-phenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Allyl-2,6-Dimethoxyphenol wird als Aromastoff oder Adjuvans verwendet. Wird auch zur Herstellung von 2,6-Dimethoxy-4-Propylphenol verwendet.
Löslichkeit
Fettlöslich. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Allyl-2,6-Dimethoxyphenol wird als Aromastoff oder Adjuvans verwendet. Wird auch zur Herstellung von 2,6-Dimethoxy-4-Propylphenol verwendet.
Löslichkeit
Fettlöslich. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol |
Dichte | 1.092 |
Siedepunkt | 168°C to 169°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.548 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in fats. Insoluble in water. |
Formelmasse | 194.23 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'