missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Acetyldiphenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Acetyldiphenyl sulfide |
Schmelzpunkt | 64°C to 68°C |
Siedepunkt | 183°C to 184°C (3 mmHg) |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2049296 |
Formelmasse | 228.32 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'