missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Fluorophenoxy)Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile |
Schmelzpunkt | 67°C to 68°C |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 213.21 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'