missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(2-methylphenyl)-3 -thiosemicarbazid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(2-Methylphenyl)-3-thiosemicarbazide |
Schmelzpunkt | 145°C to 148°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 880437 |
Formelmasse | 181.26 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'