missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ 4-16KS Gekühlte Laborzentrifuge

Artikelnummer. 13455155
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13455155

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10385

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für den Betrieb mit niedriger Drehzahl (z. B. für die Sedimentation). Sigma 4-16KS Laborzentrifugen sind mit verschiedenen Ausschwing- und Winkelrotoren kompatibel.

  • Gekühlte Universalzentrifuge für den Arbeitstisch
  • Drehzahlbereich bis 15000 U/min
  • Möglichkeit zum Vorkühlen der Rotoren bei Stillstand
  • FCKW-freies Kältemittel (404Ra)
  • Steuergerät Spincontrol Comfort oder Professional
  • Der Deckel kann aufgrund der pneumatischen Hebelhalterung leicht geöffnet werden
  • Maximale Kapazität von 4 x 500 ml bis hinunter zu Mikroröhrchen mit verschiedenen Adaptern im gleichen Eimer
  • Wartungsfreier Induktionsmotor
  • Mikrocontroller zur Steuerung von Geschwindigkeit, Zeit, Temperatur und Gravitationsfeld
  • Motorisiertes Deckelschloss
  • Genauigkeit +/-1 U/min
  • Die Rotorerkennung verhindert ein Überdrehen des Rotors
  • Edelstahlschale
  • Unwuchtschalter
  • Kein Öffnen des Gehäuses für die Notentriegelung des Deckels erforderlich
  • Hergestellt nach nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften IEC 1010

Spezifikation

Fassungsvermögen 4 x 500 ml
Max. Geschwindigkeit 15.000 U/min
Gekühlt Ja
Elektrische Anforderungen 240 V / 50 Hz
Nettogewicht 273 lb. (124 kg)
Typ 4-16KS Gekühlte Laborzentrifuge
Display Grafische LCD-Anzeige
Run Time 10 s bis 9 h 59 min
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt