missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ 3M™ Comply™ Indikatorband
CSSD- oder OP-Personal erkennt sofort, dass die Packungen dem Sterilisationsprozess unterzogen wurden. Das 3M™ Comply™ Indikatorband ändert die Farbe oder wird dunkler, wenn es dem Sterilisationsprozess ausgesetzt wurde.
Marke: Thermo Scientific™ 7000136721
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
Als Expositionsüberwachung ermöglicht das 3M™ Indikatorband die sichere Versiegelung von Packungen, und CSSD- oder OP-Personal erkennt sofort, dass die Packungen dem Sterilisationsprozess unterzogen wurden. Die chemische Indikatortinte in einem diagonalen Streifenmuster ändert bei Exposition gegenüber dem Sterilisationsprozess die Farbe oder wird dunkler.- Das bleifreie Dampf-Indikatorband kann auf allen Verpackungen verwendet werden
- Der zuverlässige Klebstoff haftet auf dem Verpackungsmaterial
- Nachhaltiger, lösungsmittelfreier Herstellungsprozess
- Erfordert keine Entsorgung gefährlicher Abfälle
- Die neu gestaltete Verpackung enthält bis zu 30 % weniger Kunststoff
- Praktische, einzeln verpackte und einfach zu öffnende Rollen
- Bleifrei und ohne Latexzusatz
- 28 Rollen/Karton
Spezifikation
Entspricht NF EN 867-1 Klasse A, ISO 11140-1 Klasse 1 | |
55 m x 19 mm | |
Autoklav | |
Indikatorband | |
24 Packung | |
Dampf- |
Beige | |
Sterilisationsüberprüfung | |
55 m | |
Bleifrei, aggressiv, druckempfindlich selbstklebend | |
Ja | |
19 mm |